ナベヤ
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562083
GPRZ0412
12
4.5
8
4
3
-
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562092
GPRZ0412H
12
4.5
8
4
3
-
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404495
GPRZ0416
16
4.5
8
4
-
3
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88562101
GPRZ0416H
16
4.5
8
4
3
-
¥
5,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562117
GPRZ0520
-
-
-
-
-
-
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562126
GPRZ0520H
20
5.5
10
5
3
-
¥
5,650
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562135
GPRZ0625
25
6.6
11
6
3
-
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562144
GPRZ0625H
25
6.6
11
6
3
-
¥
6,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください