ナベヤ
クランピングボタン
クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。
CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562476
CBF05-1010
10
10
5
SNCM220
5
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88562485
CBF05-1012
10
12
6.4
SNCM220
6
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562494
CBF05-1210
12
10
5
SNCM220
8
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562503
CBF05-1212
12
12
6.4
SNCM220
10
¥
3,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562512
CBF06-1610
16
10
5
SNCM220
15
¥
3,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562521
CBF06-1612
16
12
6.4
SNCM220
18
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562537
CBF06-2010
20
10
5
SNCM220
23
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562546
CBF06-2012
20
12
6.4
SNCM220
28
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88562555
CBF06-2510
25
10
5
SNCM220
37
¥
4,350
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88562564
CBF06-2512
25
12
6.4
SNCM220
44
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88562573
CBS05-1010
10
10
5
真鍮
1
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88562582
CBS05-1210
12
10
5
真鍮
2
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88562591
CBS06-1610
16
10
5
真鍮
3
¥
3,710
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88562607
CBS06-2010
20
10
5
真鍮
4
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88562616
CBS06-2510
25
10
5
真鍮
7
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88562625
CBJ05-1010
10
10
5
デルリン
1
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88562634
CBJ05-1012
10
12
6.4
デルリン
1
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88562643
CBJ05-1210
12
10
5
デルリン
2
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88562652
CBJ05-1212
12
12
6.4
デルリン
2
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88562661
CBJ06-1610
16
10
5
デルリン
3
¥
3,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88562677
CBJ06-1612
16
12
6.4
デルリン
3
¥
3,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88562686
CBJ06-2010
20
10
5
デルリン
4
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88562695
CBJ06-2012
20
12
6.4
デルリン
5
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88562704
CBJ06-2510
25
10
5
デルリン
7
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88562713
CBJ06-2512
25
12
6.4
デルリン
8
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください