アポロガイドスケール

アポロガイドスケール - 小池酸素工業アポロガイドスケール - 小池酸素工業
(1件のレビュー)

ガス切断作業に欠かせません。
カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。
もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
磁力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88489055DS-905(250L)25030
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
88489064DS-905(500L)50030
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
88489073DS-905A 800L80030
11,400
取扱い終了
88489082DS-905B 500L(IHI型)50030
14,400
取扱い終了
88489091DS-905D 420L(SSK型)42040
14,400
取扱い終了
88489107DS-905E 500L(日立型)50040
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489064
2021-03-09
用途: 鉄板を切るのに使用しています
松藤工業製造業

長時間使用するとガイドスケールが熱を持って手で持っ事が困難になります

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする