ナベヤ
クランプボタン
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562722
CB6
SUM22
5
CB(SUM22)
6
6
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88562731
CB8
SUM22
10
CB(SUM22)
8
8
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88562747
CB6S
真鍮
5
CB-S(真ちゅう)
6
6
¥
2,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88562756
CB8S
真鍮
10
CB-S(真ちゅう)
8
8
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88562765
CB6N
ナイロン
4
CB-N(ナイロン)
6
6
¥
2,280
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
88562774
CB8N
ナイロン
6
CB-N(ナイロン)
8
8
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください