岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
食品用コンテナー ホレコン
材質
PP
有効内寸(mm)
331×279×235
外寸(mm)
382×305×258
内寸(mm)
339×285×245
フタ
なし
収納数
500gタイプ(220×140×25)の蓄冷材×18個
圧縮荷重(N[kgf])
15500[1580]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89921754
FA-18C
1個
22.3
382×305×258
ブルー
¥
4,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89921763
FA-18C
1セット(5個)
22.3
382×305×258
ブルー
¥
23,950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~