ナベヤ
ローレットロックナット
材質
SUM22
寸法E(mm)
1.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC35~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563203
KLN06
M6×1.0
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
88563212
KLN08
M8×1.25
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
88563221
KLN10
M10×1.5
¥
7,450
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
88563237
KLN12
M12×1.75
¥
7,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
88563246
KLN16
M16×2
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88563255
KLN20
M20×2.5
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
88563264
KLN24
M24×3
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください