平ワッシャー(厚座金)

平ワッシャー(厚座金) - ナベヤ平ワッシャー(厚座金) - ナベヤ
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405003WFT1005520282811
970899
899
989(税込)
当日出荷
21405012WFT1205531353513
1,020969
969
1,066(税込)
当日出荷
21405028WFT1405536383815
1,070999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88563282WFT1606651383817
1,070999
999
1,099(税込)
当日出荷
88563291WFT1605560454517
1,1301,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88563307WFT161010100454517
1,2301,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88563316WFT2008882454522
1,4701,398
1,398
1,538(税込)
27日以内出荷
88563325WFT2005570505022
1,5501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88563334WFT201010140505022
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88563343WFT202020280505022
1,8401,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88563352WFT2405592606025
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88563361WFT241010185606025
2,2402,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り5点です
88563377WFT241515277606025
2,5202,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88563386WFT242020370606025
2,9602,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
88563395WFT30055119707032
2,4502,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88563404WFT301010237707032
2,6602,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
88563413WFT301515356707032
2,8002,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
88563422WFT302020475707032
3,1302,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88563431WFT303030712707032
3,5303,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88563447WFT3050501187707032
4,7504,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88563456WFT3060601424707032
5,1004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする