ジグ用割り座金

ジグ用割り座金 - ナベヤジグ用割り座金 - ナベヤ
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全33種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法A(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88563465JW08258.4256
880
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
88563474JW08308.4308
890
859
945(税込)
3日以内出荷
88563483JW08358.4358
1,010
969
1,066(税込)
3日以内出荷
88563492JW08408.4408
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
88563501JW08458.4458
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88563517JW103010.5308
890
859
945(税込)
3日以内出荷
88563526JW103510.5358
1,010
969
1,066(税込)
3日以内出荷
88563535JW104010.5408
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
88563544JW104510.5458
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88563553JW105010.55010
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88563562JW106010.56010
2,070
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88563571JW107010.57010
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88563587JW123513358
1,010
969
1,066(税込)
3日以内出荷
88563596JW124013408
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
88563605JW124513458
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88563614JW1250135010
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88563623JW1260136010
2,070
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88563632JW1270137010
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88563641JW1280138010
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88563657JW1650175010
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88563666JW1660176010
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
88563675JW1670177010
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88563684JW1680178010
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88563693JW1690179012
3,970
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88563702JW16101710012
4,550
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88563711JW2070217010
2,490
2,488
2,737(税込)
3日以内出荷
88563727JW2080218010
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88563736JW2090219012
3,970
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
88563745JW20102110012
4,550
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88563754JW2470257010
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88563763JW2480258010
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88563772JW2490259012
3,970
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
88563781JW24102510012
4,550
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする