曜日別特売

球面座金(SUS)

球面座金(SUS) - ナベヤ球面座金(SUS) - ナベヤ球面座金(SUS) - ナベヤ
(2件のレビュー)

SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※凹凸セットでご使用になる商品です。(凹凸別売品です)
※図面は、凹凸セット時の寸法図となっています。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88563885SW06SM16583168
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88563894SW08SM206.61022010
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
88563903SW10SM228.31222212
2,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
88563912SW12SM30814.523014.5
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88563964SW06SF16583168
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88563973SW08SF206.61022010
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
88563982SW10SF228.31222212
2,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
88563991SW12SF30814.523014.5
3,020
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88563921SW06SSM16583168
570
529
582(税込)
3日以内出荷
88563937SW08SSM206.61022010
590
549
604(税込)
3日以内出荷
88563946SW10SSM228.31222212
760
759
835(税込)
3日以内出荷
88563955SW12SSM30814.523014.5
920
849
934(税込)
3日以内出荷
88564007SW06SSF16583168
570
569
626(税込)
5日以内出荷
88564016SW08SSF206.61022010
590
549
604(税込)
3日以内出荷
88564025SW10SSF228.31222212
760
699
769(税込)
3日以内出荷
88564034SW12SSF30814.523014.5
930
859
945(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88563921
2018-04-06
用途: 機械の修繕

翌々日出荷の表示なのに、
発注してみたら2週間後は発送予定とは

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 88563921
2018-04-07
用途: 機械の修繕

翌々日出荷の表記なのに、いざ購入してみると12日後出荷とは
いい加減な表記はやめてほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする