ナベヤ
Tスロットロングナット
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±5
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E
質量(g)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564201
LTNM1614
15.3(±0.3)
25.4
8.5
15.8
(並目)M14×2
188
M16
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88564217
LTNM1816
17(±0.3)
28.6
11.1
19.1
(並目)M16×2
249
M18
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください