ナベヤ
スプリング付Tナット
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。
TナットのT溝内での落ち込みが防げます。
T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564226
STNM1208
11.7
18
12.5
14
7
31
M12
¥
3,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88564235
STNM1210
11.7
18
12.5
14
7
31
M12
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88564244
STNM1412
13.7
22
13.5
16
8
33
M14
¥
3,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
88564253
STNM1816
17.7
28
17.5
20
10
43
M18
¥
4,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
88564262
STNM2220
21.7
35
21.5
28
14
56
M22
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください