ナベヤ
菱形Tナット
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564271
RTNM1210
11.7
18
14
7
M12
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
88564287
RTNM1410
13.7
22
16
8
M14
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88564296
RTNM1412
13.7
22
16
8
M14
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
88564305
RTNM1614
15.7
25
18
9
M16
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88564314
RTNM1810
17.7
28
20
10
M18
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88564323
RTNM1816
17.7
28
20
10
M18
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88564332
RTNM2016
19.7
32
24
12
M20
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88564341
RTNM2018
19.7
32
24
12
M20
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
88564357
RTNM2216
21.7
35
28
14
M22
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
88564366
RTNM2220
21.7
35
28
14
M22
¥
4,370
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
88564375
RTNM2420
23.7
40
32
16
M24
¥
4,540
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
88564384
RTNM2816
27.7
44
36
18
M28
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88564393
RTNM2820
27.7
44
36
18
M28
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
88564402
RTNM2824
27.7
44
36
18
M28
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88564411
RTNM3630
35.6
54
44
22
M36
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
88564427
RTNM4236
41.6
65
52
26
M42
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
21405773
RTNM1008
9.7
15
12
-
10
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください