ナベヤ
アジャストスクリュー
材質
SUM22
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法A
選択してください
(並目)M4×0.7
(並目)M5×0.8
(並目)M6×1.0
(並目)M8×1.25
(並目)M10×1.5
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
選択してください
22
26
30
32
36
37
38
39
42
45
46
52
53
54
67
68
69
70
92
93
94
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564436
AJS04025
(並目)M4×0.7
22
25
5
12
5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
88564445
AJS04035
(並目)M4×0.7
32
35
5
12
7
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88564454
AJS04045
(並目)M4×0.7
42
45
5
12
10
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
88564463
AJS05030
(並目)M5×0.8
26
30
5
12
10
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
88564472
AJS05040
(並目)M5×0.8
36
40
5
12
12
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
88564481
AJS05050
(並目)M5×0.8
46
50
5
12
14
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
88564497
AJS06035
(並目)M6×1.0
30
35
6
16
15
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88564506
AJS06050
(並目)M6×1.0
45
50
6
16
21
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
88564515
AJS06075
(並目)M6×1.0
70
75
6
16
25
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
88564524
AJS08045
(並目)M8×1.25
39
45
8
22
40
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
88564533
AJS08060
(並目)M8×1.25
54
60
8
22
43
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88564542
AJS08075
(並目)M8×1.25
69
75
8
22
48
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88564551
AJS08100
(並目)M8×1.25
94
100
8
22
55
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88564567
AJS10045
(並目)M10×1.5
38
45
10
25
54
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
88564576
AJS10060
(並目)M10×1.5
53
60
10
25
71
¥
9,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88564585
AJS10075
(並目)M10×1.5
68
75
10
25
75
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88564594
AJS10100
(並目)M10×1.5
93
100
10
25
90
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88564603
AJS12045
(並目)M12×1.75
37
45
12
32
100
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
88564612
AJS12060
(並目)M12×1.75
52
60
12
32
115
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
88564621
AJS12075
(並目)M12×1.75
67
75
12
32
130
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88564637
AJS12100
(並目)M12×1.75
92
100
12
32
155
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください