バースクリュー

バースクリュー - ナベヤバースクリュー - ナベヤ
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法A
寸法B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88564646BSM05025(並目)M5×0.819251233.73210510
3,730
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88564655BSM06025(並目)M6×1.019251234.53210511
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
88564664BSM06035(並目)M6×1.029351234.53210516
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88564673BSM06050(並目)M6×1.044501234.53210520
4,030
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88564682BSM08025(並目)M8×1.2518251446.24512520
4,120
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88564691BSM08035(並目)M8×1.2528351446.24512523
4,170
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88564707BSM08050(並目)M8×1.2543501446.24512548
4,230
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88564716BSM10035(並目)M10×1.5263516684516542
4,280
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88564725BSM10050(並目)M10×1.5415016684516548
4,410
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88564734BSM10060(並目)M10×1.5516016684516557
4,630
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
88564743BSM12050(並目)M12×1.7541502069.75020680
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88564752BSM12075(並目)M12×1.7566752069.750206105
6,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
88564761BSM12100(並目)M12×1.75911002069.750206120
7,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする