トルクスクリュー

トルクスクリュー - ナベヤトルクスクリュー - ナベヤ

推力は250Nまで調整できます。

材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法A
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88564953TRS06040754.74060(並目)M6×1.0
33,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
88564962TRS06060774.76080(並目)M6×1.0
33,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
88564971TRS08040806.54060(並目)M8×1.25
35,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88564987TRS08060856.56080(並目)M8×1.25
35,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88564996TRS08080906.580100(並目)M8×1.25
35,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88565005TRS10040958.24060(並目)M10×1.5
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88565014TRS100601058.26080(並目)M10×1.5
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88565023TRS100801108.280100(並目)M10×1.5
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88565032TRS12040100104060(並目)M12×1.75
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
88565041TRS12060115106080(並目)M12×1.75
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
88565057TRS120801251080100(並目)M12×1.75
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
88565066TRS1210014010100120(並目)M12×1.75
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする