ナベヤ
ロケーティングスクリュー
材質
SUM22
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88565531
LOS05
25
5
3
3
8
16
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88565547
LOS06
30
6
5
4
10
17
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88565556
LOS08
40
8
5
5
13
32
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88565565
LOS10
50
10
6
6
17
35
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
88565574
LOS12
65
12
8
8
19
46
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88565583
LOS16
70
16
10
10
24
52
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください