グリップスクリュー

グリップスクリュー - ナベヤグリップスクリュー - ナベヤグリップスクリュー - ナベヤグリップスクリュー - ナベヤ

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。

表面処理黒染め熱処理焼入HRC55寸法C(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
材質
寸法A
寸法B(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法A
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88565757GSM1040SKH51(並目)M10×1.540-2.3320
5,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565766GSM1225SKH51(並目)M12×1.7525-2515
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565775GSM1240SKH51(並目)M12×1.7540-3525
5,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565784GSM1640SKH51(並目)M16×240-3650
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565793GSM2040SKH51(並目)M20×2.540-3875
6,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88565802GSM1025T本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M10×1.5256.42.3515
5,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
88565811GSM1050T本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M10×1.5506.42.3530
5,950
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
88565827GSM1225T本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M12×1.75257.92.3620
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565836GSM1225TF本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M12×1.75257.93620
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565845GSM1250T本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M12×1.75507.92.3645
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565854GSM1250TF本体:SCM440 先端部:超硬(並目) M12×1.75507.93645
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565863GSM1625T本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M16×22511.13835
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565872GSM1625TF本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M16×22511.13835
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88565881GSM1650T本体:SCM440 先端部:超硬(並目) M16×25011.13875
6,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88565897GSM1650TF本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M16×25011.13875
6,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88565906GSM2025T本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M20×2.52512.731055
6,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88565915GSM2025TF本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M20×2.52512.731055
6,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88565924GSM2050T本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M20×2.55012.7310120
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88565933GSM2050TF本体:SCM440 先端部:超硬(並目)M20×2.55012.7310120
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする