ナベヤ
グリップボルト
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理
黒染め
材質
SCM440(先端部:超硬)
熱処理
焼入HRC35±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88567062
GBM0612
(並目)M6×1.0
12
5
10
7.9
2.3
6
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88567071
GBM0625
(並目)M6×1.0
25
5
10
7.9
2.3
5
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
92日以内出荷
88567087
GBM0812
(並目)M8×1.25
12
6.4
13
9.5
3
10
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88567096
GBM0825
(並目)M8×1.25
25
6.4
13
9.5
3
15
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88567105
GBM0835
(並目)M8×1.25
35
6.4
13
9.5
3
17
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88567114
GBM1012
(並目)M10×1.5
12
7.5
17
12.7
3
25
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88567123
GBM1025
(並目)M10×1.5
25
7.5
17
12.7
3
30
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88567132
GBM1040
(並目)M10×1.5
40
7.5
17
12.7
3
35
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
88567141
GBM1225
(並目)M12×1.75
25
8.7
19
15.9
3
35
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88567157
GBM1240
(並目)M12×1.75
40
8.7
19
15.9
3
50
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88567166
GBM1635
(並目)M16×2
35
11
24
19.1
3
85
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
88567175
GBM1650
(並目)M16×2
50
11
24
19.1
3
105
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88567184
GBM2040
(並目)M20×2.5
40
13.7
30
25.4
2.3
160
¥
9,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88567193
GBM2060
(並目)M20×2.5
60
13.7
30
25.4
2.3
205
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください