ナベヤ
スタッド(とがり先)
JISB1177に基づきます。
表面処理
黒染め
材質
SCM435
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88570212
SDT1216
(並目)M12×1.75
16
6
3
8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570221
SDT1220
(並目)M12×1.75
20
6
3
17
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570237
SDT1230
(並目)M12×1.75
30
6
3
25
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570246
SDT1240
(並目)M12×1.75
40
6
3
33
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570255
SDT1250
(並目)M12×1.75
50
6
3
41
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570264
SDT1260
(並目)M12×1.75
60
6
3
50
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570273
SDT1620
(並目)M16×2
20
8
4
29
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570282
SDT1630
(並目)M16×2
30
8
4
44
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570291
SDT1640
(並目)M16×2
40
8
4
59
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570307
SDT1650
(並目)M16×2
50
8
4
73
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88570316
SDT1660
(並目)M16×2
60
8
4
88
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください