ナベヤ
Tスロットボルト(ハイテンション)
材質
SCM435(鋳造品)
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88571515
BTH1250
M12
60
7
11.7
18
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571524
BTH1280
M12
75
7
11.7
18
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571533
BTH1212
M12
110
7
11.7
18
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571542
BTH1216
M12
135
7
11.7
18
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88571551
BTH1220
M12
160
7
11.7
18
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88571567
BTH1450
M12
70
8
13.7
22
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88571576
BTH1480
M12
100
8
13.7
22
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88571585
BTH1412
M12
120
8
13.7
22
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571594
BTH1416
M12
150
8
13.7
22
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571603
BTH1420
M12
180
8
13.7
22
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571612
BTH1663
M16
140
9
15.7
25
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571621
BTH1680
M16
140
9
15.7
25
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571637
BTH1610
M16
180
9
15.7
25
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88571646
BTH1612
M16
225
9
15.7
25
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571655
BTH1616
M16
260
9
15.7
25
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571664
BTH1620
M16
315
9
15.7
25
¥
6,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571673
BTH1625
M16
380
9
15.7
25
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571682
BTH1863
M16
160
10
17.7
28
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88571691
BTH1810
M16
203
10
17.7
28
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88571707
BTH1816
M16
280
10
17.7
28
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88571716
BTH1820
M16
330
10
17.7
28
¥
6,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
88571725
BTH1825
M16
430
10
17.7
28
¥
7,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571734
BTH2080
M20
290
12
19.7
32
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571743
BTH2012
M20
390
12
19.7
32
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571752
BTH2020
M20
550
12
19.7
32
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571761
BTH2031
M20
800
12
19.7
32
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571777
BTH2280
M20
330
14
21.7
35
¥
6,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571786
BTH2212
M20
428
14
21.7
35
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571795
BTH2220
M20
570
14
21.7
35
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571804
BTH2231
M20
820
14
21.7
35
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571813
BTH2410
M24
540
16
23.7
40
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88571822
BTH2416
M24
770
16
23.7
40
¥
10,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
88571831
BTH2425
M24
1040
16
23.7
40
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
88571847
BTH2440
M24
1410
16
23.7
40
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください