Tスロットスクレーパー

Tスロットスクレーパー - ナベヤTスロットスクレーパー - ナベヤTスロットスクレーパー - ナベヤTスロットスクレーパー - ナベヤTスロットスクレーパー - ナベヤTスロットスクレーパー - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法E(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88572617TSC14202.58.512.21622.529.510514214-20
1,680
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
88572626TSC2232614.515.526.73575.510017322-32
3,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88572635TSC3654523.525135510436023836-54
6,850
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする