曜日別特売

90079 エコ製品制電帽子(丸アポロ型)

90079 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) - 自重堂90079 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) - 自重堂90079 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) - 自重堂

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

材質アクアドライギャバタイプ名入れ不可エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%機能制電RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾エコマーク認定番号19 103 049内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910526590079サックスM
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
8910527490079サックスL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910528390079サックスLL
4,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
8910534490079スプレーグリーンLL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910535390079ローズピンクM
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910536290079ローズピンクL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910537190079ローズピンクLL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910529290079シルバーM
4,800
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
8910530190079シルバーL
4,800
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
8910531790079シルバーLL
4,800
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
8910532690079スプレーグリーンM
4,800
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
8910533590079スプレーグリーンL
4,800
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする