曜日別特売

90089 エコ製品制電帽子(丸アポロ型)

90089 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) - 自重堂90089 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) - 自重堂90089 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) - 自重堂

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

タイプ名入れ不可エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%JIS規格JIS T8118適合、帯電防止素材エコ素材生地エコペット高制電ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電エコマーク認定番号19 103 049内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910622790089サックスM
4,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
8910623690089サックスL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
8910624590089サックスLL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910625490089シルバーM
4,800
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
8910626390089シルバーL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910627290089シルバーLL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910628190089スプレーグリーンM
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910629790089スプレーグリーンL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8910630690089スプレーグリーンLL
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする