曜日別特売

81207 レインウエア(上下組)

81207 レインウエア(上下組) - 自重堂81207 レインウエア(上下組) - 自重堂81207 レインウエア(上下組) - 自重堂81207 レインウエア(上下組) - 自重堂81207 レインウエア(上下組) - 自重堂81207 レインウエア(上下組) - 自重堂81207 レインウエア(上下組) - 自重堂81207 レインウエア(上下組) - 自重堂
(1件のレビュー)

雨の日も快適な、防水性とムレ防止機能。

仕様蒸れ感を抑える背中ベンチレーション、目張り加工、着脱しやすい総裏メッシュ仕様、パンツ裾口アジャスタータイプ名入れ不可・裾上げ不可混率(%)ポリエステル100%生地タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能耐水圧10,000mm、透湿度2,000g/m2/24h内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8911898581207オリーブM
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911899481207オリーブL
8,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
8911900381207オリーブLL
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911901281207オリーブEL
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911902181207ブラックM
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911903781207ブラックL
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8911905581207ブラックEL
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911904681207ブラックLL
8,500
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89119037
2022-02-25
用途: 現場で
建設業・工事業

雨にはもちろん、寒さ対策にもちょうどいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする