自重堂
90069 キャップ
サイズ
F
タイプ
名入れ不可
混率(%)
ポリエステル100%
頭囲(cm)
56~59
生地
メリヤス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ロットにより若干の色差がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89139766
90069
レッド
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89139775
90069
ネイビー
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89139784
90069
ロイヤルブルー
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください