WHISeL チュニック WH10301

WHISeL チュニック WH10301 - 自重堂WHISeL チュニック WH10301 - 自重堂

機能的で高感度の高いシンプルなセットアップスタイル。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100%生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89159506WH10301ホワイトS923821
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159515WH10301ホワイトM963922
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
89159524WH10301ホワイトL1004023
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159533WH10301ホワイトLL1064223
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159542WH10301ホワイト3L1124423
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159551WH10301ホワイト4L1184623
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159567WH10301ブルーS923821
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159576WH10301ブルーM963922
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159585WH10301ブルーL1004023
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159594WH10301ブルーLL1064223
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159603WH10301ブルー3L1124423
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159612WH10301ブルー4L1184623
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159621WH10301ピンクS923821
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159637WH10301ピンクM963922
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159646WH10301ピンクL1004023
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159655WH10301ピンクLL1064223
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159664WH10301ピンク3L1124423
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159673WH10301ピンク4L1184623
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする