WHISeL 女子横掛 WH10411

WHISeL 女子横掛 WH10411 - 自重堂

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%生地交織ポプリン生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89160014WH10411ホワイトS943920
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160032WH10411ホワイトL1024122
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160057WH10411ホワイト3L1144522
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160066WH10411ホワイト4L1204722
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160075WH10411ピンクS943920
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160084WH10411ピンクM984021
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160093WH10411ピンクL1024122
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160102WH10411ピンクLL1084322
4,700
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
89160111WH10411ピンク3L1144522
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160127WH10411ピンク4L1204722
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160023WH10411ホワイトM984021
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
89160041WH10411ホワイトLL1084322
4,700
取扱い終了
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする