曜日別特売

WHISeL 男子横掛 WH10415

WHISeL 男子横掛 WH10415 - 自重堂

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80/綿20生地交織ポプリンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別男性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89160197WH10415ホワイトS1044424
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160206WH10415ホワイトM1084625
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160215WH10415ホワイトL1124826
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160224WH10415ホワイトLL1185027
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160233WH10415ホワイト3L1245227
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160242WH10415ホワイト4L1305427
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160251WH10415ブルーS1044424
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160267WH10415ブルーM1084625
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160276WH10415ブルーL1124826
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160285WH10415ブルーLL1185027
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160294WH10415ブルー3L1245227
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160303WH10415ブルー4L1305427
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする