曜日別特売

WHISeL 八分袖男子横掛 WH10435

WHISeL 八分袖男子横掛 WH10435 - 自重堂

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%生地交織ポプリン生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別男性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89160312WH10435ホワイトS1044447
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160321WH10435ホワイトM1084648
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160337WH10435ホワイトL1124849
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160346WH10435ホワイトLL1185050
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160355WH10435ホワイト3L1245250
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160364WH10435ホワイト4L1305450
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160373WH10435ブルーS1044447
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160382WH10435ブルーM1084648
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160391WH10435ブルーL1124849
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160407WH10435ブルーLL1185050
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160416WH10435ブルー3L1245250
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160425WH10435ブルー4L1305450
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする