曜日別特売

WHISeL ワンピース WH11200

WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂WHISeL ワンピース WH11200 - 自重堂

ゆったりとしたスクエアな襟もととパイピングが女性らしい洗練デザイン。落ち着きのあるマットな質感のフルダル加工糸を使用した、透けにくくソフトな風合いの布帛タイプ。院内感染を予防する性菌加工を施し常に清潔・安心をキープ。ケアする人にも、される人にもやさしい仕様です。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100%生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止資材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89163024WH11200ホワイトS903721.5
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163033WH11200ホワイトM943822.5
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163042WH11200ホワイトL983923.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163051WH11200ホワイトLL1044123.5
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163067WH11200ホワイト3L1104323.5
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163076WH11200ホワイト4L1164523.5
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163085WH11200ブルーS903721.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163094WH11200ブルーM943822.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163103WH11200ブルーL983923.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163112WH11200ブルーLL1044123.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163121WH11200ブルー3L1104323.5
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163137WH11200ブルー4L1164523.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163146WH11200ピンクS903721.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163173WH11200ピンクLL1044123.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163182WH11200ピンク3L1104323.5
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163164WH11200ピンクL983923.5
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
89163155WH11200ピンクM943822.5
7,400
取扱い終了
返品不可
89163191WH11200ピンク4L1164523.5
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89163164WH1120041893943WH12200画像準備中WHISeL ワンピース WH12200自重堂1着
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする