曜日別特売

WHISeL チュニック WH11201

WHISeL チュニック WH11201 - 自重堂WHISeL チュニック WH11201 - 自重堂WHISeL チュニック WH11201 - 自重堂

ゆったりとしたスクエアな襟もととパイピングが女性らしい洗練デザイン。落ち着きのあるマットな質感のフルダル加工糸を使用した、透けにくくソフトな風合いの布帛タイプ。院内感染を予防する性菌加工を施し常に清潔・安心をキープ。ケアする人にも、される人にもやさしい仕様です。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止資材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89163207WH11201ホワイトS903721.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163216WH11201ホワイトM943822.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163225WH11201ホワイトL983923.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163234WH11201ホワイトLL1044123.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163243WH11201ホワイト3L1104323.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163252WH11201ホワイト4L1164523.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163261WH11201ブルーS903721.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163277WH11201ブルーM943822.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163286WH11201ブルーL983923.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163295WH11201ブルーLL1044123.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163304WH11201ブルー3L1104323.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163313WH11201ブルー4L1164523.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163322WH11201ピンクS903721.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163331WH11201ピンクM943822.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163347WH11201ピンクL983923.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163356WH11201ピンクLL1044123.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163365WH11201ピンク3L1104323.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163374WH11201ピンク4L1164523.5
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする