曜日別特売

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 - 自重堂
(18件のレビュー)

医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。

仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※女性が着用する場合はワンサイズ下のサイズがおすすめです
全70種類を絞り込む
サイズ
70種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873406WH11485ターコイズブルーSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873415WH11485ターコイズブルーS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873424WH11485ターコイズブルーM
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
52873433WH11485ターコイズブルーL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
52873442WH11485ターコイズブルーLL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
52873458WH11485ターコイズブルー3L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873467WH11485ターコイズブルー4L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873476WH11485エメラルドグリーンSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
52873485WH11485エメラルドグリーンS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
52873494WH11485エメラルドグリーンM
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163925WH11485サックスSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873503WH11485エメラルドグリーンL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873512WH11485エメラルドグリーンLL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
52873528WH11485エメラルドグリーン3L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873537WH11485エメラルドグリーン4L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873546WH11485コーラルピンクSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873555WH11485コーラルピンクS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873564WH11485コーラルピンクM
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873573WH11485コーラルピンクL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873582WH11485コーラルピンクLL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873598WH11485コーラルピンク3L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163934WH11485サックスS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873607WH11485コーラルピンク4L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873616WH11485ラベンダーSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873625WH11485ラベンダーS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873634WH11485ラベンダーM
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
52873643WH11485ラベンダーL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
52873668WH11485ラベンダー3L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873677WH11485ラベンダー4L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163943WH11485サックスM
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89163952WH11485サックスL
3,0002,098
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り4点です
89163961WH11485サックスLL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
89163977WH11485サックス3L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163986WH11485サックス4L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163995WH11485ロイヤルブルーSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164004WH11485ロイヤルブルーS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164013WH11485ロイヤルブルーM
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164022WH11485ロイヤルブルーL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164031WH11485ロイヤルブルーLL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164047WH11485ロイヤルブルー3L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164056WH11485ロイヤルブルー4L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164065WH11485ネイビーSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164074WH11485ネイビーS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164083WH11485ネイビーM
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164092WH11485ネイビーL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164101WH11485ネイビーLL
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164117WH11485ネイビー3L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164126WH11485ネイビー4L
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164135WH11485グリーンSS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164144WH11485グリーンS
3,0002,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: マッサージ施術治療院のユニフオーム
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

思ったより着やすい。コスパで満足。毎日の使用できる。

対象商品 : 89164031
2024-11-13
用途: 仕事
医療・福祉・介護関連業

低価格ですがしっかりしてます!ポケットもたくさん有ってフックも掛けられるので色々入れてます

対象商品 : 89164022
2023-06-28
用途: 整体の仕事着
浅井長生館療院医療・福祉・介護関連業

前回、ネイビーを注文したら限りなく黒に近かったので、ロイヤルブルーを注文。希望していた色よりは明るめだが、ネイビーよりは良さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 52873634
2021-06-23
用途: 訪問看護で訪問中に着用
医療・福祉・介護関連業

値段は安いですが、縫製や仕様は全く遜色ないです。ペンを入れられる二重構造のポケットや、鍵やスマホなどの貴重品落下防止のフックをつけられるループも付いています。
肌触りは綿100%のものよりしなやかに感じるので、伸びないスクラブのゴワゴワが嫌な人にはお薦めです。
色は画面より鮮やか(彩度が強い)ですが、周囲からの評判は良いです。
リピート決定です。

3が参考にしています
対象商品 : 89164031
2021-04-26
用途: 仕事用に購入し、同僚と追加購入
医療・福祉・介護関連業

素材は綿が入ってないので若干吸汗性には劣るかと思いますが、ポケットなど収納箇所が多く余計なモノを身に着けずに、機能性能はとてもよく、職場支給のウェアに不自由さを覚え、コレだけで従事してます。

1が参考にしています
対象商品 : 89164083
2020-08-07
用途: 仕事着として着用
教育・研究機関

真夏のこの時期でも着ていて涼しいです。生地がしっかりしていて張りがあり、何度も洗濯を繰り返していますが皺にもなりにくく型崩れしないです。商品写真よりも実物は何倍も格好良く、購入してよかったです。これから何着か購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 52873458
2020-08-08
用途: 歯科診療時
谷口歯科医院医療・福祉・介護関連業

安価でポケットが多く良いが洗濯でほつれがあり縫製をしっかりとすれば申し分ない

対象商品 : 89164214
2020-05-22
用途: 仕事で着用
教育・研究機関

生地が程よい厚さで透け感もなく、着やすいです。ピンクを注文しましたが、画面で見た色より、かなり派手なピンク色で、それはちょっと残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする