自重堂
WHISeL ストライプエプロン WH90014
多彩な医療・介護シーンで動きやすいエプロン。チュニック×パンツ、ヘルパーウエアなど、アクティブな看護&介護スタイルに最適なエプロン。リーズナブルだから洗い替え用にまとめ買いがおススメ。
仕様
右ポケット内ペン差し
サイズ
F
タイプ
名入れ可
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
裾幅(cm)
97
前丈(cm)
82
生地
交織ストライプポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、制菌加工
胸幅(cm)
76
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89165955
WH90014
ブルー
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165964
WH90014
ピンク
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください