曜日別特売

WHISeL アーガイルチェックエプロン WH90024

WHISeL アーガイルチェックエプロン WH90024 - 自重堂WHISeL アーガイルチェックエプロン WH90024 - 自重堂WHISeL アーガイルチェックエプロン WH90024 - 自重堂

多彩な医療・介護シーンで動きやすいエプロン。チュニック×パンツ、ヘルパーウエアなど、アクティブな看護&介護スタイルに最適なエプロン。リーズナブルだから洗い替え用にまとめ買いがおススメ。

仕様右ポケット内ペン差しサイズFタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%裾幅(cm)97前丈(cm)82生地交織アーガイルチェックポプリンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工胸幅(cm)76性別女性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89165973WH90024ブルー
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165982WH90024ピンク
5,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする