自重堂
WHISeL カーディガン(ロング丈) WH90219
自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。
仕様
脇ポケット付
タイプ
名入れ不可
混率(%)
アクリル70%、ウール30%
生地
天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能
性別
女性用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89166341
WH90219
グレー
M
100
40
52
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166357
WH90219
グレー
L
104
42
53
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89166366
WH90219
グレー
LL
108
44
54
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
89166375
WH90219
グレー
3L
112
46
55
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89166384
WH90219
グレー
4L
116
48
55
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166393
WH90219
ブラック
M
100
40
52
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166402
WH90219
ブラック
L
104
42
53
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
89166411
WH90219
ブラック
LL
108
44
54
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89166427
WH90219
ブラック
3L
112
46
55
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
89166436
WH90219
ブラック
4L
116
48
55
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166445
WH90219
ネイビー
M
100
40
52
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166454
WH90219
ネイビー
L
104
42
53
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
89166463
WH90219
ネイビー
LL
108
44
54
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166472
WH90219
ネイビー
3L
112
46
55
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166481
WH90219
ネイビー
4L
116
48
55
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166497
WH90219
ピンク
M
100
40
52
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166506
WH90219
ピンク
L
104
42
53
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166515
WH90219
ピンク
LL
108
44
54
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166524
WH90219
ピンク
3L
112
46
55
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166533
WH90219
ピンク
4L
116
48
55
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください