自重堂
WHISeL カーディガン WH90019
自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。
タイプ
名入れ不可
混率(%)
アクリル70/ウール30
生地
天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能
性別
女性用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89166542
WH90019
ホワイト
M
100
40
52
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166551
WH90019
ホワイト
L
104
42
53
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166567
WH90019
ホワイト
LL
108
44
54
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166576
WH90019
ホワイト
3L
112
46
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166585
WH90019
ホワイト
4L
116
48
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166594
WH90019
グレー
M
100
40
52
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166603
WH90019
グレー
L
104
42
53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89166612
WH90019
グレー
LL
108
44
54
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166621
WH90019
グレー
3L
112
46
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166637
WH90019
グレー
4L
116
48
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166646
WH90019
ブラック
M
100
40
52
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166655
WH90019
ブラック
L
104
42
53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166664
WH90019
ブラック
LL
108
44
54
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166673
WH90019
ブラック
3L
112
46
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166682
WH90019
ブラック
4L
116
48
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166691
WH90019
サックス
M
100
40
52
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166707
WH90019
サックス
L
104
42
53
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166716
WH90019
サックス
LL
108
44
54
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166725
WH90019
サックス
3L
112
46
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166734
WH90019
サックス
4L
116
48
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166743
WH90019
ネイビー
M
100
40
52
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166752
WH90019
ネイビー
L
104
42
53
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166761
WH90019
ネイビー
LL
108
44
54
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166777
WH90019
ネイビー
3L
112
46
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166786
WH90019
ネイビー
4L
116
48
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166795
WH90019
ピンク
M
100
40
52
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166804
WH90019
ピンク
L
104
42
53
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166813
WH90019
ピンク
LL
108
44
54
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166822
WH90019
ピンク
3L
112
46
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166831
WH90019
ピンク
4L
116
48
55
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください