曜日別特売

F4700 ナースクールⅠ(男女兼用)

F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) - 自重堂

制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!

ホワイト仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅4E色番10RoHS指令(10物質対応)対応中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)ヒール(mm)35内容量1足
注意
※靴底に通気穴が開いているため、院内専用としてお使いください。
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89166987F470022
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89166996F470022.5
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167005F470023
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167023F470024
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167032F470024.5
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167041F470025
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167057F470025.5
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167066F470026
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
89167075F470026.5
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167084F470027
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167093F470027.5
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167102F470028
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
89167111F470029
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89167014F470023.5
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89167014F470035077054No4700F4700 ナースクールⅠ 富士ゴムナース 35077054ナースクールⅠ富士ゴムナース1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする