自重堂
WHISeL ナースフィット1 F-001 (男女兼用)
制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。
色
ホワイト
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)/メッシュ
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
35
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(ソール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872898
F-001
29
EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168265
F-001
22
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52872907
F-001
30
EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168274
F-001
22.5
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89168283
F-001
23
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168292
F-001
23.5
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168301
F-001
24
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168317
F-001
24.5
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89168326
F-001
25
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89168335
F-001
25.5
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168344
F-001
26
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168353
F-001
26.5
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168362
F-001
27
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168371
F-001
27.5
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89168387
F-001
28
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください