曜日別特売

F911 ノベルナース(男女兼用)

F911 ノベルナース(男女兼用) - 自重堂
ホワイト仕様落下物や薬品・血液がかかっても直接足に届かない安全設計、靴の先端(特に親指側)を厚めにガード、つま先を適度に反らしたトゥスプリング設計でつまずきにくい材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA色番10RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)30内容量1足
注意
※素材の性質上、高温で変形※収縮する場合があります。直射日光に長時間当てたり、高温洗浄(60℃以上)することは避けてください。※床の材質によってはグリップが強くなる場合がございます。その際の歩行には十分ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89168667F911S22~22.58-9786-01
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168676F911M23~23.58-9786-02
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168685F911L24~24.58-9786-03
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168694F911LL25~25.58-9786-04
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168703F9113L26~26.58-9786-05
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168712F9114L27~27.58-9786-06
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89168721F9115L28~28.58-9786-07
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする