自重堂
F750 クロスサンダル
アッパー材には足にも環境にもやさしいポリウレタン素材を使用!従来のナースサンダルと比較して、片足マイナス40gの軽量化を実現し、より快適な足どりに!すべりにくく汚れにくい中敷に!
足幅
3E
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
スポンジ/ゴムリフト
機能
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
40
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
全44種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
色
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89169227
F750
21
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169236
F750
21.5
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169254
F750
22.5
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169263
F750
23
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169272
F750
23.5
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169281
F750
24
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169297
F750
24.5
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169306
F750
25
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169315
F750
25.5
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169324
F750
26
ホワイト
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169333
F750
21
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169342
F750
21.5
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169351
F750
22
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169367
F750
22.5
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169376
F750
23
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169385
F750
23.5
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169394
F750
24
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169412
F750
25
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169421
F750
25.5
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169437
F750
26
ブラック
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169446
F750
21
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169455
F750
21.5
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169464
F750
22
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169473
F750
22.5
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169482
F750
23
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169491
F750
23.5
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169507
F750
24
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169516
F750
24.5
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169525
F750
25
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169534
F750
25.5
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169543
F750
26
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169552
F750
21
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169561
F750
21.5
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169577
F750
22
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169586
F750
22.5
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169595
F750
23
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169604
F750
23.5
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169613
F750
24
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169622
F750
24.5
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169631
F750
25
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169647
F750
25.5
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169656
F750
26
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169245
F750
22
ホワイト
¥
3,900
取扱い終了
89169403
F750
24.5
ブラック
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください