曜日別特売

F758 ナースサンダル

F758 ナースサンダル - 自重堂F758 ナースサンダル - 自重堂F758 ナースサンダル - 自重堂F758 ナースサンダル - 自重堂
(1件のレビュー)

アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。

材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト足幅3Eヒール(mm)40内容量1足
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(アッパー)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89169665F758ホワイト21PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169674F758ホワイト21.5PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169683F758ホワイト22PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169692F758ホワイト22.5PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169701F758ホワイト23PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169717F758ホワイト23.5PU(ポリウレタン)10
3,900
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
89169726F758ホワイト24PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169735F758ホワイト24.5PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169744F758ホワイト25PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
89169753F758ホワイト25.5PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169762F758ホワイト26PU(ポリウレタン)10
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169771F758ブラック21PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169787F758ブラック21.5PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169796F758ブラック22PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169805F758ブラック22.5PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
89169814F758ブラック23PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
89169823F758ブラック23.5PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
89169832F758ブラック24PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169841F758ブラック24.5PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169857F758ブラック25PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
89169866F758ブラック25.5PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169875F758ブラック26PU(ポリウレタン)19
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169884F758ブルー21PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169893F758ブルー21.5PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
89169902F758ブルー22PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169911F758ブルー22.5PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
89169927F758ブルー23PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169936F758ブルー23.5PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169945F758ブルー24PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169954F758ブルー24.5PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169963F758ブルー25PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
89169972F758ブルー25.5PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169981F758ブルー26PU(ポリウレタン)27
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89169997F758ピンク21PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89170006F758ピンク21.5PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89170015F758ピンク22PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89170024F758ピンク22.5PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89170033F758ピンク23PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
89170042F758ピンク23.5PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
89170051F758ピンク24PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
89170067F758ピンク24.5PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
89170076F758ピンク25PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89170085F758ピンク25.5PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
89170094F758ピンク26PU(ポリウレタン)61
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
25197044F758ピンク22PU(防菌・防臭加工)3
3,900
取扱い終了
25197053F758ピンク22.5PU(防菌・防臭加工)3
3,900
取扱い終了
25197069F758ピンク25PU(防菌・防臭加工)3
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89169866
2017-11-20
用途: 事務作業
同進金属工業株式会社

事務所でのサンダルは使用はダメなので、この黒色にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする