曜日別特売

ウォーターガード

ウォーターガード - 明邦化学

防滴仕様で大切な工具を水からまもります。

用途雨風の当たる外作業向け現場に。パーツの収納に材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60質量(g)235奥行(mm)145仕切板3仕切数(個)(最大)4仕切りあり材質(パッキン)シリコーンゴム材質(止具)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)184×124×55有効内寸法・奥行(mm)124有効内寸法・高さ(mm)55材質(仕切板)ポリプロピレン内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88109402800
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする