日本継手(旧:JFE継手)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
79
~
税込
¥
87
~
(59)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89172151
L
6
1/8
¥
580
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
89172167
L
8
1/4
¥
580
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
89172176
L
10
3/8
¥
580
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
89172185
L
15
1/2
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
89172194
L
20
3/4
¥
410
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
89172203
L
25
1
¥
710
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
89172212
L
32
1・1/4
¥
1,270
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
89172221
L
40
1・1/2
¥
1,510
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
89172237
L
50
2
¥
2,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
89172246
L
65
2・1/2
¥
4,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
89172255
L
80
3
¥
7,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
89172264
L
100
4
¥
11,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
63237075
BL
125
5
¥
37,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
63237084
BL
150
6
¥
52,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材