曜日別特売

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 日本継手(旧:JFE継手)
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89172806NI61/8
480
269
296(税込)
3日以内出荷
89172815NI81/4
480
269
296(税込)
当日出荷
89172824NI103/8
480
269
296(税込)
当日出荷
89172833NI151/2
380
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
89172842NI203/4
440
249
274(税込)
当日出荷
89172851NI251
640
349
384(税込)
当日出荷
89172867NI321・1/4
940
499
549(税込)
6日以内出荷
89172876NI401・1/2
1,220
629
692(税込)
当日出荷
89172885NI502
1,770
909
1,000(税込)
当日出荷
89172894NI652・1/2
3,530
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
89172903NI803
5,490
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
89172912NI1004
9,340
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
63237328NI1255
25,060
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
63237337NI1506
38,810
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 蒸気トラップの接続
サービス業

入荷も早く、作業性にも全く問題なし。おかげで早期に作業を終えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする