曜日別特売
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89172921S61/8
580
319
351(税込)
5日以内出荷
89172937S81/4
580
319
351(税込)
5日以内出荷
89172946S103/8
580
319
351(税込)
5日以内出荷
89172955S151/2
440
249
274(税込)
4日以内出荷
89172964S203/4
530
299
329(税込)
3日以内出荷
89172973S251
730
379
417(税込)
5日以内出荷
89172982S321・1/4
1,030
539
593(税込)
4日以内出荷
89172991S401・1/2
1,300
679
747(税込)
5日以内出荷
89173007S502
1,960
999
1,099(税込)
3日以内出荷
89173016S652・1/2
3,940
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89173025S803
5,860
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
89173034S1004
9,760
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
63237346BS1255
20,870
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
63237355BS1506
28,680
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89172991
2015-09-08
用途: 抜き打ち井戸掘りに使用した
農・林・水産業

直径があと5cm長ければいいのですけれども?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする