曜日別特売
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89173043U81/4
1,960
999
1,099(税込)
5日以内出荷
89173052U103/8
1,960
999
1,099(税込)
5日以内出荷
89173061U151/2
1,600
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
89173077U203/4
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
89173086U251
2,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89173095U321・1/4
3,750
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
89173104U401・1/2
4,980
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
89173113U502
7,390
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
89173122U652・1/2
16,110
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
89173131U803
20,550
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89173147U1004
40,410
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする