日本継手(旧:JFE継手)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
こんなお得な商品も!
プラグ 鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
139
税込
¥
153
(7)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
109
~
税込
¥
120
~
(37)
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
管用テーパねじ
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※呼び径6~10Aはスチール製になります。
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89173156
P
6
1/8
スチール製
¥
430
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
89173165
P
8
1/4
スチール製
¥
430
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
89173174
P
10
3/8
スチール製
¥
430
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
89173183
P
15
1/2
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
380
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
89173192
P
20
3/4
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
480
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
89173201
P
25
1
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
560
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
89173217
P
32
1・1/4
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
850
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
89173226
P
40
1・1/2
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
1,030
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89173235
P
50
2
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
1,500
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
89173244
P
65
2・1/2
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
2,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
89173253
P
80
3
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
3,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
89173262
P
100
4
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
7,170
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
63237364
P
125
5
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
21,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
63237380
P
150
6
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
¥
29,940
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材