日本継手(旧:JFE継手)
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
こんなお得な商品も!
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
219
~
税込
¥
241
~
(15)
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89173271
BCA
8
1/4
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
89173287
BCA
10
3/8
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
89173296
BCA
15
1/2
¥
710
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
89173305
BCA
20
3/4
¥
810
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
89173314
BCA
25
1
¥
1,010
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
89173323
BCA
32
1・1/4
¥
1,450
¥
718
¥
790
(税込)
3日以内出荷
89173332
BCA
40
1・1/2
¥
1,670
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
89173341
BCA
50
2
¥
2,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89173357
BCA
65
2・1/2
¥
3,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
89173366
BCA
80
3
¥
5,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
89173375
BCA
100
4
¥
11,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
63237389
BCA
125
5
¥
25,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
63237398
BCA
150
6
¥
36,120
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材