日本継手(旧:JFE継手)
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
こんなお得な商品も!
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
219
~
税込
¥
241
~
(24)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89173384
SL
6
1/8
¥
870
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89173393
SL
8
1/4
¥
870
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
89173402
SL
10
3/8
¥
870
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
89173411
SL
15
1/2
¥
720
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
89173427
SL
20
3/4
¥
790
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
89173436
SL
25
1
¥
1,270
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
89173445
SL
32
1・1/4
¥
1,960
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
89173454
SL
40
1・1/2
¥
2,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
89173463
SL
50
2
¥
3,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
89173472
SL
65
2・1/2
¥
8,150
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
89173481
SL
80
3
¥
12,770
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
89173497
SL
100
4
¥
23,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材