日本継手(旧:JFE継手)
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
こんなお得な商品も!
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
249
~
税込
¥
274
~
(7)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89173506
45°L
8
1/4
-
¥
970
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
89173515
45°L
10
3/8
-
¥
970
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
89173524
45°L
15
1/2
-
¥
840
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
89173533
45°L
20
3/4
-
¥
890
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
89173542
45°L
25
1
-
¥
1,200
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
89173551
45°L
32
1・1/4
-
¥
1,860
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
89173567
45°L
40
1・1/2
-
¥
2,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
89173576
45°L
50
2
-
¥
3,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
89173585
45°L
65
2・1/2
-
¥
7,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
89173594
45°L
80
3
-
¥
10,520
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
89173603
45°L
100
4
-
¥
18,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
63237407
45°BL
125
5
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
¥
56,450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
63237416
45°BL
150
6
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
¥
85,620
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材